{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 130 min-1 | |
| Długość przewodu | 4 m | |
| Pobór mocy | 1 100 W | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 520 min-1 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare; Pomarańczowy; srebrna | |
| Ze stołem maszyny | nie | |
| Skok wrzeciona | 135 mm | |
| Mocowanie magnetyczne | tak | |
| Długość stopy magnetycznej | 175 mm | |
| Szerokość stopy magnetycznej | 80 mm | |
| Maks. siła mocowania magnesu | 10 000 N | |
| Maks. głębokość wiercenia | 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarka do wierceń rdzeniowych | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | MK2 | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Zwarta konstrukcja | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Masa całkowita | 11 kg |
| Numer artykułu | 72705561000 | |
| EAN / GTIN | 4014586886053 | |
| Numer producenta | 72705561000 | |
| Numer L | L00030 539 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |