Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm - KBU 35 MQ

Réf.: 72705561000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72705561000
EAN / GTIN 4014586886053
Réf. fabricant 72705561000
Article hors catalogue L00030 539

Description

Description:

  • Carotteuse magnétique universelle jusqu'à 35 mm
  • KBU 35 MQ
  • Petite carotteuse magnétique universelle à 1 vitesse avec rotation à droite/gauche, porte-outil MK2 et fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur le chantier

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 1 100 W
  • puissance de sortie 550 W
  • vitesse de rotation en charge 130 - 520 1/min
  • porte-outil MK 2
  • foret HM max. Ø 35 mm
  • foret HSS max. Ø 35 mm
  • profondeur de perçage du foret max. 50(75)* mm
  • foret hélicoïdal max. Ø 18 mm
  • taraudage M 14
  • chanfreinage max. Ø 31 mm
  • Alésage max. Ø 18 mm
  • Fixation du carottier QuickIN
  • Changement de carottier sans outil
  • Course 135 mm
  • Plage de course totale 260 mm
  • Force de maintien de l'aimant 10 000 N
  • Dimensions du pied magnétique 175 x 80 mm
  • Câble avec fiche 4 m
  • Poids selon EPTA 11,00 kg

Avantage(s):

  • Concept de machine extrêmement résistant à l'usure avec gaine de protection du câble moteur montée sur palier pivotant pour une utilisation intensive dans l'industrie et l'artisanat
  • Rapport poids/puissance parfait grâce à une construction compacte et optimisée en termes de poids et au moteur haute performance FEIN 1 100 W avec tachymètre électronique pour une grande stabilité de la vitesse de rotation pour un travail fiable et économique
  • Grâce à la rotation droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et à la plage de course de 260 mm, une utilisation universelle du travail est possible, comme le carottage, le perçage hélicoïdal, le taraudage ainsi que le lamage et l'alésage. Petite avec porte-outil MK2
  • Concept de commande simple et sans confusion dans le champ de vision de l'utilisateur
  • Affichage confortable de la force de maintien de l'aimant
  • Force de maintien élevée de l'aimant
  • Capteur de basculement
  • Interrupteur magnétique supplémentaire dans le support de forage
  • Réservoir de liquide de refroidissement intégré
  • Volant d'avance latéral interchangeable
  • Mémorisation de la vitesse de rotation ″Memory Function″
  • Disjoncteur de protection des personnes
  • * En option avec accessoires

Livraison:

  • 1 réservoir de liquide de refroidissement
  • 1 sangle d'arrimage
  • 1 crochet à copeaux
  • 1 broche de centrage
  • 1 protection contre les contacts
  • 1 cale d'expulsion
  • 1 coffret

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires