Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllel huzaltartóval 125 mm

Cikkszám: 726661 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Vágóél: vágás nélkül
  • Alapanyag: Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Vágóél vágás nélkül
Alapanyag Különleges minőségű speciális szerszámacél, olajban edzett
Fejszélesség 13,5 mm
Élhossz 9 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Vágásteljesítmény, acélhuzal, közepesen kemény 0,2 mm - 1,2 mm
Szabvány DIN ISO 9654
Nyél Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Felület fekete barnított
nyitórugóval igen
huzaltartóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 726661 125
EAN / GTIN 4003773025191
Gyártó száma 78 71 125 ESD

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. ESD védett kivitel.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.