Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti s držákem drátů, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726661 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Speciální nástrojová ocel
Celková délka L 125 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 13,5 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Norma DIN ISO 9654
Řada Super Knips®
Označení výrobce Elektronik-Seitenschneider Super Knips®
Tvar čelistí/svěrné čelisti ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Průměr min., Měděný drát 0,2 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1,2 mm
Průměr max., Měděný drát 1,6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva Šedá; Černá
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti S držákem drátů
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Kalené v olejové lázni
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726661 125
EAN / GTIN 4003773025191
Číslo výrobce 78 71 125 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.