Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726660 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
740 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
szerokość główki 13,5 mm
długość robocza 9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
z zaciskiem do drutu nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726660 125
EAN / GTIN 4003773025184
Numer producenta 78 61 125 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Zastosowanie:

nadają się również do cięcia kabli światłowodowych.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.