{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kokonaispituus | 125 mm | |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
| Leikkuuviiste | KW | |
| Raaka-aine | Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu | |
| Pään leveys | 13,5 mm | |
| Terien pituus | 9 mm | |
| Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 1,6 mm | |
| Leikkuukyky: teräslanka, keskikova | 0,2 mm - 1,2 mm | |
| Standardi | DIN ISO 9654 | |
| Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
| Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
| Pinta | mustaksi mustattu | |
| aukaisujousella | kyllä | |
| langanpidin | ei | |
| Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
| Tuotekoodi | 726660 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773025184 | |
| Valmistajan numero | 78 61 125 ESD | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |