Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne, KW, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 726655 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L 140 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 15,7 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Norma DIN ISO 9654
Kolor Czarny
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
Średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 1,2 mm
Średnica maks., Drut miedziany 2,1 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Długość ostrzy, Funkcja cięcia 12,3 mm
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia; antystatyczna; stal nierdzewna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Numer producenta 78 03 140 ESD
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).