Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 726655 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Zkosení břitu Žádná vata
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka L 140 mm
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Měděný drát
Šířka čelistí/svěrné čelisti 15,7 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Norma DIN ISO 9654
Barva Černá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Průměr min., Měděný drát 0,2 mm
Průměr min., Drát (středně tvrdý) 0,2 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 1,2 mm
Průměr max., Měděný drát 2,1 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Délka břitů, Funkce řezání 12,3 mm
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Funkce řezání; Antistatické; nerez
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Číslo výrobce 78 03 140 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD.

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).