Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos, KW, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 726655 140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Bisel de corte Sin filo cortante
Material Acero fino (INOX)
Longitud total L 140 mm
Aptitud para Alambre (semiduro); Alambre de cobre
Anchura de mordazas/boca 15,7 mm
Zona de protección ESD (EPA)
Norma DIN ISO 9654
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Diámetro mín., Alambre de cobre 0,2 mm
Diámetro mín., Alambre (semiduro) 0,2 mm
Diámetro máx., Alambre (semiduro) 1,2 mm
Diámetro máx., Alambre de cobre 2,1 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Con muelle de abertura
Longitud filos, Función de corte 12,3 mm
Color negro
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Función de corte; antiestático; Inoxidable
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Material endurecido
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 726655 140
EAN / GTIN 4003773081661
Número del fabricante 78 03 140 ESD
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. Aptos para ESD.

Material:

De acero inoxidable (INOX).