Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică 140 mm

Cod articol: 726620 140
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel special pentru scule

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 140 mm
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel special pentru scule
Lăţimea capului 15,7 mm
Lungimea de tăiere 12,3 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 2,1 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1,4 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 64 HRC)
Suprafaţă brunat
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Număr producător 78 61 140

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Aplicaţie:

Recomandat şi pentru tăierea cablurilor din fibră de sticlă (cabluri de fibră optică).

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Oţel special pentru scule, brunat.