{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
|
|
| Zkosení břitu |
Žádná vata
|
|
| Materiál |
speciální nástrojová ocel
|
|
| Celková délka L |
140 mm
|
|
| Vhodné pro |
Drát (středně tvrdý); Měděný drát
|
|
| Šířka čelistí/svěrné čelisti |
15,7 mm
|
|
| Délka čelistí/svěrné čelisti |
12,3 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 9654
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
ostré
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Průměr min., Měděný drát |
0,2 mm
|
|
| Průměr min., Drát (středně tvrdý) |
0,2 mm
|
|
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) |
1,4 mm
|
|
| Průměr max., Měděný drát |
2,1 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ano
|
|
| Délka břitů, Funkce řezání |
12,3 mm
|
|
| Barva |
Modrá; červená
|
|
| Materiál, rukojeť |
plast
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Vlastnosti |
Funkce řezání
|
|
| Povrch |
Černěné
|
|
| Výrobní proces |
Kalené
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 726620 140 | |
| EAN / GTIN | 4003773081685 | |
| Číslo výrobce | 78 61 140 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |