Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips® odgięte o 60°, KW, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 726595 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita L 125 mm
Możliwość użycia do Drut (średnio twardy); Drut miedziany
Szerokość szczęk 13,5 mm
Norma DIN ISO 9654
Oznaczenie producenta Super Knips®
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 60 stopni
Wykonanie szczęk wersja gładka
średnica min., Drut miedziany 0,2 mm
średnica min., Drut (średnio twardy) 0,2 mm
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 0,6 mm
Średnica maks., Drut miedziany 1 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Czerwony
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Numer producenta 78 23 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).