Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică Înclinat la 60°, KW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 726595 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Oţel superior (INOX)
Lungimea totală L 125 mm
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 13,5 mm
Standard DIN ISO 9654
Denumirea producătorului Super Knips®
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Unghi, îndoită 60 grad
Execuția obrajilor/gurii lis
Diametru min., Sârmă de cupru 0,2 mm
Diametru min., Sârmă (mediu tare) 0,2 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 0,6 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Număr producător 78 23 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).