Elektroniksidavbitare Super Knips® vinklad 60° KW 125 mm

Article no.: 726595 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
204 styck i lager
  • Skärfas: KW
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

totallängd 125 mm
Skärfas KW
Material Rostfritt stål, INOX
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 5,5 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 0,6 mm
vinklat huvud 60 grad
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 54 HRC)
med returfjäder yes
med trådhållare no
Produktslag Skärande tång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Manufacturer number 78 23 125

Beskrivelse

Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Av rostfritt stål.