Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică cu clemă, KW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol: 726590 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
440 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 54 HRC)
Cu arc deschidere da
cu clemă da
Tip produs Cleşte de tăiere

Identificare și clasificare

Cod articol 726590 125
EAN / GTIN 4003773035398
Număr producător 78 13 125
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Cap subţire cu tăişuri rectificate cu precizie, cu şlefuire finală fină. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arcuri de deschidere.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).