{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Seitenschneider 130 DIN ISO 9654 | |
| Zkosení břitu | Žádná vata | |
| Materiál | Ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Vhodné pro | Měděný drát; Drát (středně tvrdý) | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 13,5 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 9 mm | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Řada | Super Knips® | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | hladké | |
| Průměr min., Měděný drát | 0,2 mm | |
| Průměr min., Drát (středně tvrdý) | 0,2 mm | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 1 mm | |
| Průměr max., Měděný drát | 1,6 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Stranové štípací kleště | |
| Vlastnosti | S držákem drátů; nerez | |
| Povrch | chromované; leštěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 726590 125 | |
| EAN / GTIN | 4003773035398 | |
| Číslo výrobce | 78 13 125 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |