• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

PU-tyre

Nr art.: 72621R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 72621R
EAN / GTIN 4017976721170
Numer producenta 72621R
Numer L L90070 412
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Made of polyurethane material on fibreglass-reinforced plastic wheel rim. Punctureproof. Driving comfort similar to pneumatic wheels.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Wheel size (mm): 400 x 100
  • Tyres: PU zig-zag
  • Rim: plastic red
  • Bearing: roller bearing
  • Length of hub (mm): 75 displaced
  • Bore-Ø (mm): 25