PU-wiel

Artikelnummer: 72621R
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72621R
EAN/GTIN 4017976721170
Nummer fabrikant 72621R

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Polyurethaan volmateriaal wielen op glasvezel-versterkte kunststof velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 400 x 100
Wielen: PU blok
Velg: kunststof rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25