• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 45°, KW, długość całkowita: 150mm

Nr art.: 725550 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 215 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skos ostrza: Bez fazki ostrza

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 150 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
powierzchnia polerowane
główka odgięte o 45°
ze sprężyną rozwierającą tak
do tworzyw sztucznych tak
śruba oporowa regulowana nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725550 150
EAN / GTIN 4045197815668
Numer producenta 725550 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 45°.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tw. sztucznego (nie nadają się do metalu).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.