Boczne szczypce tnące izolowane wg VDE, Długość całkowita: 140mm

Nr art.: 725351 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 330 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia gładkie
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725351 140
EAN / GTIN 4045197888068
Numer producenta 725351 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.