Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane wg VDE, długość całkowita: 125mm

Nr art.: 725300 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
686 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 3 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Numer producenta 70 06 125
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.