Stranové štípací kleště ERGO™, chromované 125

Č. pol.: 725240 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 1,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť plášť rukoväti ERGO® so silnými stenami
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte nie
s vypínateľnou otváracou pružinou Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 725240 125
EAN/GTIN 7314150106547
Číslo výrobcu 2101GC-125IP

Popis

Prevedenie:

Kliešte chrómované. Postupne brúsené rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 62 HRC). So silnou fazetou v blízkosti kĺbu pre tvrdý materiál a jemnou fazetou na hrotoch pre optimálne rezanie mäkkého materiálu. Hrubostenné rukoväti s pripojiteľnou a odpojiteľnou pružinou.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.