Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 200mm

Nr art.: 723395 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 524 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Mocne szczypce tnące, boczne
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 200 mm
Możliwość użycia do Drut (miękki); Drut (twardy)
Norma DIN ISO 5749
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Średnica maks., Drut (miękki) 4,2 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 3 mm
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą nie
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Powierzchnia gładkie
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 723395 200
EAN / GTIN 4045197887443
Numer producenta 723395 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Wysoka wydajność cięcia i zaciskania dzięki optymalnemu przełożeniu.
Szczęki niepowlekane, uchwyty z nasadkami wielokomponentowym.

Zastosowanie:

Do wszystkich drutów (wysoka wytrzymałość przy twardym drucie). Odpowiednia do dużych obciążeń.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.