{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zange | Kraft-Seitenschneider | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Länge gesamt L | 200 mm | |
| geeignet für | Draht (weich); Draht (hart) | |
| Norm | DIN ISO 5749 | |
| Form Backen/ Maul | flach | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Ausführung Backen/ Maul | glatt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Durchmesser max., Draht (weich) | 4,2 mm | |
| Durchmesser max., Draht (hart) | 3 mm | |
| Art Gelenk | aufgelegtes Gelenk | |
| mit Öffnungsfeder | nein | |
| Ausführung | 2K | |
| Material, Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Seitenschneider | |
| Oberfläche | blank | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet; ölgehärtet | |
| Stiel / Griff | Griff |
| Artikelnummer | 723395 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197887443 | |
| Herstellernummer | 723395 200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |