Alicate de corte lateral, modelo resistente, pulido, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 723395 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates de corte lateral, modelo resistente
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 200 mm
Aptitud para Alambre (blando); Alambre (duro)
Norma DIN ISO 5749
Forma mordazas / boca forma plana
Posición mordazas / boca recta
Versión mordaza/boca forma lisa
Material mordazas / boca acero al cromo-vanadio
Diámetro máx., Alambre (blando) 4,2 mm
Diámetro máx., Alambre (duro) 3 mm
Tipo de articulación Articulación superpuesta
Con muelle de abertura no
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Superficie brillante
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 723395 200
EAN / GTIN 4045197887443
Número del fabricante 723395 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza rígida con cortes templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación superpuesta. Rendimiento de corte elevado gracias a la relación de transmisión óptima.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para todos los alambres (duración elevada incluso con alambres duros). Superresistente para las máximas exigencias de duración.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.