Compact angle grinders, Ø 125 mm, CG 15-125 BL Inox

Nr art.: 72250760000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość przewodu 4 m
Klasa przewodu H07RN-F
Pobór mocy 1 500 W
Seria CG 15-125 BL Inox
Oznaczenie producenta CG 15-125 BL Inox; Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Moc przekazywana 1 500 W
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72250760000
EAN / GTIN 4014586900643
Numer producenta 72250760000
Numer L L00020 110430
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Outstanding service life thanks to brushless FEIN PowerDrive motor with fully enclosed motor housing and motor electronics fitted separately.
  • ,Optimum protection for the motor from aggressive ceramic and mineral dusts and therefore reduction in downtimes and maintenance costs.
  • ,Comprehensive user protection provided by soft start, restart protection, blockage monitoring, electronic overload protection, speed preselection, kick-back monitoring, anti-vibration handle and brake.
  • ,Optimum cooling and temperature monitoring.
  • ,Weighs just 2.
  • 3 kg with an output power of 15 W for an excellent power-to-weight ratio.
  • ,Quick-clamping nut included in scope of supply for changing grinding materials in a matter of seconds and without the need for any tools.
  • ,Fatigue-free working thanks to narrow grip dimensions, compact design and a well-balanced low weight.
  • ,New anti-vibration handle improves the grip by up to 16% compared with standard handles.
  • Any vibration is also minimised.
  • ,Industrial cable H7, length 4m.