{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 4 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Putere absorbită | 1.500 W | |
| Serie | CG 15-125 BL Inox | |
| Denumirea producătorului | CG 15-125 BL Inox; Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Diametru disc de șlefuire | 125 mm | |
| Diametru disc max. | 125 mm | |
| Model constructiv motor | Motor CE fără perii | |
| Putere de ieşire | 1.500 W | |
| Tip produs | polizor unghiular | |
| Greutate totală | 2,3 kg |
| Cod articol | 72250760000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900643 | |
| Număr producător | 72250760000 | |
| L-Număr | L00020 110430 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |