Solid rubber tyre

Nr art.: 72221R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu rolka
Do otworów 25 mm
Szerokość 74 mm
Średnica 400 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72221R
EAN / GTIN 4017976721132
Numer producenta 72221R
Numer L L90090 100519
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

accessories

Opis:

Wheels with black solid rubber tyres, wheel rims of fibreglass-reinforced plastic, hubs with roller bearings.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 420
  • Wheel size (mm): 400 x 74
  • Tyres: Vollgummi Rille
  • Rim: plastic red
  • Bearing: roller bearing
  • Length of hub (mm): 75 displaced
  • Bore-Ø (mm): 25