Celopryžové kolo

Artiklové číslo: 72221R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Role
Pro otvor 25 mm
Šířka 74 mm
Průměr 400 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72221R
EAN / GTIN 4017976721132
Číslo výrobce 72221R
L-číslo L90090 100519
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé celopryžové pneumatiky na plastovém ráfku vyztužený skelnými vlákny, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 420
  • Velikost kola (mm): 400 x 74
  • Pneumatiky: Pevná gumová drážka
  • Ráfek: Plastová červená
  • Ložisko kola: Válečková ložiska
  • Délka náboje (mm): 75 odsazení
  • Ø otvoru (mm): 25