Metal saw bow L.450mm

Nr art.: 72211000
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
Materiał kabłąka aluminium
Naprężenie brzeszczotu Z możliwością regulacji
Rodzaj produktu Oprawka piły do metalu
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 450 mm
Długość brzeszczotu 300 mm
Materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Wymiana brzeszczotu Z narzędziem
Zakres zastosowania Metal
Masa 464 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72211000
EAN / GTIN 4018754330126
Numer producenta 72211000
Numer L L60320 1
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Die-cast aluminium body
  • Powder-coated grey pistol grip with anti-slip protection
  • The saw blade is clamped using a wing nut
  • Saw blade 300 mm/12″ made from HSS bi-metal

Cecha szcz.:

  • Blade length: 300 mm
  • Length mm (L): 450 mm
  • Weight: 464g