Arc de scie à métaux L.450mm

Réf.: 72211000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau branches aluminium
Tension de lame avec réglage
Type de produit monture de scie a metaux
Matériau poignée plastique
Longueur totale 450 mm
Longueur lame 300 mm
Matériau lame de scie Bimétal
Changement de lame de scie avec outil
Domaine d’utilisation Métal
Poids 464 g

Identification et classification

Référence article 72211000
EAN / GTIN 4018754330126
Réf. fabricant 72211000
Article hors catalogue L60320 1
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • corps en aluminium moulé sous pression
  • Poignée pistolet grise poudrée avec protection anti-glissement
  • le serrage de la lame de scie s’effectue au moyen d’un écrou à oreilles
  • Lame de scie 300 mm/12″ en HSS bi-métal

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • Longueur mm (L): 450 mm
  • Poids: 464 g