Zapatos de seguridad VINTAGE Pirate Low ESD S3, Talla 38

Número de artículo: 722071-38
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie VINTAGE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color marrón
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero vacuno
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 722071-38
EAN / GTIN 4030839232491
Número del fabricante 722071-38
Número L L00790 524
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca waxy con diseño vintage
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU L10 PIRATE
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Cordones de recambio incluidos