{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Series | TILL | |
| ESD protected area (EPA) | tak | |
| Colour | Czarny | |
| Rozmiar UE | 41 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20345 | |
| Outer material | Skóra bydlęca | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU); guma | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Toe protection cap | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | stal | |
| Penetration-resistant sole | tak | |
| Material used for puncture resistance | stal | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Anti-static properties | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| No penetration by water for at least 60 minutes | tak | |
| Waterproof | nie | |
| Profiled outer sole | tak | |
| Ladder grip | nie | |
| Klasa ochrony | S3 | |
| Właściwość obuwia | podszewka | |
| Material inner lining | Tekstylne | |
| Shank type | Nisko | |
| Type of product | Półbuty |
| Numer artykułu | 721191-41 | |
| EAN / GTIN | 4030839189375 | |
| Numer producenta | 721191-41 | |
| Numer L | L00790 597 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |