Buty ochronne TILL BOA® Mid ESD S3, rozmiar 49

Nr art.: 276651-49
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria TILL
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 49
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych
Wykonanie chwytu Średnio wysokie
Rodzaj produktu Buty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 276651-49
EAN / GTIN 4030839193617
Numer producenta 276651-49
Numer L L00790 5429
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Zamknięty, wyściełany język
  • Wkładka półortopedyczna ESD, szara
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU DIMENSION PRO
  • Odporna na ścieranie osłona końcówki
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, kształt B
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TILL" Zobacz wszystkie