Półbuty ochronne SHADOW Low ESD S3, rozmiar 41

Nr art.: 721081-41
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria SHADOW
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Rozmiar UE 41
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Skóra bydlęca
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Sznurowadło
Właściwość obuwia podszewka
Materiał podszewki Skóra
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 721081-41
EAN / GTIN 4030839227060
Numer producenta 721081-41
Numer L L00790 514
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra bydlęca
  • podszewka skórzana
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię ESD PRO w kolorze beżowym
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z TPU/PU L10
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • W zestawie dodatkowe sznurówki