Încălțăminte joasă de protecție SHADOW Low ESD S3, mărime 41

Cod articol.: 721081-41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Serie SHADOW
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 41
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 721081-41
EAN / GTIN 4030839227060
Număr producător 721081-41
L-Număr L00790 514
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din piele
  • Limbă căptușită
  • Branţ de inserție pe toată lungimea talpă ESD PRO bej
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă TPU/PU L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • NEN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Şireturi suplimentare incluse