Skrobak trójkątny, długość 85 mm

Nr art.: 72083103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wariant Skrobak łyżkowy
Długość grotu 85 mm
Długość całkowita L 315 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Kolor Zielony; Czarny
Kształt ostrza Trójkątne
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72083103
EAN / GTIN 4018754278534
Numer producenta 72083103
Numer L L60010 6190
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Ostrze ze stopu chromu STEEL
  • z uchwytem trzyczęściowym

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 315 mm
  • Długość w mm (L): 85 mm
  • Masa: 160 g
  • Szerokość w mm (b): 12 mm