Raschietto triangolare a cucchiaio L.85mm

Codice art.: 72083103
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Variante Raschietti a cucchiaio
Lunghezza lama 85 mm
Lunghezza complessiva L 315 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Colore green; black
Forma della lama Es. triangolare
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72083103
EAN / GTIN 4018754278534
Codice del produttore 72083103
Numero-L L60010 6190
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Lama in lega di cromo
  • con impugnatura a 3 componenti

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 315 mm
  • Lunghezza mm (L): 85 mm
  • Peso: 160 g
  • Larghezza mm (b): 12 mm