• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Triangular hollow scraper L.260mm

Nr art.: 72063103
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
Liczba narzędzi 1
Wariant Skrobaki
Materiał ze stali narzędziowej
Kształt ostrza Trójkątne
Długość całkowita 260 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Skrobak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 72063103
EAN / GTIN 4018754278503
Numer producenta 72063103
Numer L L60010 6684
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Blade made from chrome-alloyed tool steel
  • with 3-component handle

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): 34 mm
  • Length mm (L): 260 mm
  • Weight: 124g
  • Width mm (b): 34 mm