• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Trekantet hul skraber L.260mm

Art.-nr.: 72063103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skrabere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 72063103
EAN/GTIN 4018754278503
Producentnummer 72063103
L-nummer L60010 6684
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Klinge lavet af kromlegeret værktøjsstål
  • Med 3-komponent håndtag

Egenskab:

  • Højde mm (h): 34 mm
  • Længde mm (L): 260 mm
  • Vægt: 124 g
  • Bredde mm (b): 34 mm