• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Driehoekige holle schraper L.260mm

Artikelnummer: 72063103
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
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 72063103
EAN/GTIN 4018754278503
Nummer fabrikant 72063103
L-nummer L60010 6684
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Lemmet gemaakt van chroomgelegeerd gereedschapsstaal
  • met 3-componenten handgreep

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 34 mm
  • Lengte mm (L): 260 mm
  • Gewicht: 124 g
  • Breedte mm (b): 34 mm