{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Oznaczenie producenta | Unterwäsche Set Light | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 170 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj produktu | Zestaw bielizny | |
| Rodzaj | Damska | |
| Wielkości międzynarodowe | M | |
| Do min. temperatury | -10 °C | |
| Do maks. temperatury | 10 °C | |
| Właściwości | izolowane termicznie; oddychająca |
| Numer artykułu | 720217079985M | |
| EAN / GTIN | 7330509684795 | |
| Numer producenta | 720217079985M | |
| Numer L | L00980 1865 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |