{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Denumirea producătorului | Unterwäsche Set Light | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 170 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Set de lenjerie de corp | |
| Sex | Femei | |
| Mărimi internaţionale | M | |
| Recomandat pentru temperatură min. | -10 °C | |
| Recomandat pentru temperatură max. | 10 °C | |
| Caracteristici | izolați termic; permite pielii să respire |
| Cod articol | 720217079985M | |
| EAN / GTIN | 7330509684795 | |
| Număr producător | 720217079985M | |
| L-Număr | L00980 1865 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |