Ladies underwear set light L

Nr art.: 720217079985L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla kobiet

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm)
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Oznaczenie producenta Unterwäsche Set Light
Kolor Niebieskie; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 170 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj produktu Zestaw bielizny
Rodzaj Damska
Wielkości międzynarodowe L
Do min. temperatury -10 °C
Do maks. temperatury 10 °C
Właściwości izolowane termicznie; oddychająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 720217079985L
EAN / GTIN 7330509684788
Numer producenta 720217079985L
Numer L L00980 1896
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, rib knitted, wicking, 170g/m²

Finish
Extended back
Soft leg bottom
Soft sleeve end

Details
Round neck
Seams in contrasting colour
Printed size label
Elastic at waistline with Blåkläder logo
Panels with Blåkläder print

Functionality
High moisture-penetration fabric, Recommended temperature +10°C to -10°C.

Opis:

The underwear set LIGHT effectively transports moisture away from the skin. The garments have an elastic waist on the pants and are made of polyester that is soft against the skin and keeps the body warm, dry and comfortable during all types of physical activity. The fabric creates an air gap between the body and the garment, which increases insulation.

W dostawie:


Sold as complete set