• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Unterwäsche Set Light Schwarz/Kornblau L

Artikel-Nr.: 720217079985L
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
Farbe schwarz / kornblau
Unisex-Größe L
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 720217079985L
EAN / GTIN 7330509684788
Herstellernummer 720217079985L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 170 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Elastische Beinabschlüsse
Weiche Ärmelbündchen

Details
Rundhals
Kontrastnähte
Gedrucktes Größenetikett
Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo
Panels mit Blåkläder-Aufdruck groß

Funktionalität
Empfohlene Temperatur +10°C bis -10°C, Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport

Beschreibung:

  • Das Unterwäsche Set Light transportiert Feuchtigkeit effektiv von der Haut weg
  • Die Hose hat einen elastischen Bund und beide Kleidungsstücke bestehen aus Polyester, das weich auf der Haut liegt und den Körper bei allen Arten von körperlicher Aktivität warm und trocken hält
  • Der Stoff bildet einen Luftraum zwischen dem Körper und dem Kleidungsstück was die Isolation erhöht

Lieferumfang:


Verkauft als Komplett-Set

Services & Produktberater

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen