Klešče za cevne objemke 220 mm

Št. art.: 719985 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
905 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 220 mm
Ročaj s PVC prevleko
Glava svetla
Material Posebno orodno jeklo
Površina črno atramentirane
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719985 220
EAN/GTIN 4047322123891

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z vitko glavo in dolgima ročajema. Črno atramentirane, glava polirana, ročaja s PVC prevleko.

Uporaba:

Za montažo cevnih objemk z 1 ali 2 ušesoma na osne manšete, napeljave hladilnika in napeljave za gorivo, sisteme zračnega tlaka, kompresorje. Zaradi specialnega položaja čeljusti je mogoče nameščati (stiskati) objemke tako čelno kot tudi s strani, odvisno od dostopnosti delovnega področja.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.