Szczypce do pierścieni osadczych,, Typ: A1

Nr art.: 719905 A1
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
4 000 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Materiał stal chromowo-wanadowa
średnica końcówki 1,3 mm
Długość całkowita L 135 mm
Norma DIN 5254
Kształt szczęk prostych
Położenie szczęk proste
Kształt końcówki Spiczaste
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 10 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 25 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt A
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719905 A1
EAN / GTIN 4045197493064
Numer producenta 719905 A1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkuwka jednoczęściowa. Szczypce czernione. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Kształt A – szczęki proste

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.