Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych z ogranicznikiem, Typ: A2

Nr art.: 719892 A2
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
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Położenie końcówki proste
Średnica końcówki 1,8 mm
Długość całkowita L 180 mm
Norma DIN 5254
Kolor Czerwony; Czarny
Kształt końcówki Spiczaste
Materiał końcówki Stal specjalna
Możliwość użycia do Zewnętrzne pierścienie osadcze
Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze 19 mm
Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze 60 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Platformy Kształt A
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Powierzchnia Powierzchnia czerniona
Metoda produkcji Kute
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719892 A2
EAN / GTIN 4003773073901
Numer producenta 49 31 A2
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
z regulowanym ogranicznikiem.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym. Przegub ze sprężyną rozwierającą.
Kształt A – szczęki proste

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5254 A i B do zewn. pierścieni osadczych.