{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Position pointe | forme droite | |
| Diamètre pointe | 1,8 mm | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Norme | DIN 5254 | |
| Forme pointe | forme pointue | |
| Matériau pointe | acier spécial | |
| Pour | Circlips extérieurs | |
| Diamètre min., Circlips extérieurs | 19 mm | |
| Diamètre max., Circlips extérieurs | 60 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Type | type A | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | gaine en plastique | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 719892 A2 | |
| EAN / GTIN | 4003773073901 | |
| Réf. fabricant | 49 31 A2 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |