{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Położenie końcówki | odsadzone | |
| Średnica końcówki | 1,3 mm | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Norma | DIN 5254 | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt końcówki | Spiczaste | |
| Kątowniki | 90 stopni | |
| Materiał końcówki | Stal specjalna | |
| Możliwość użycia do | Zewnętrzne pierścienie osadcze | |
| Średnica min., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 10 mm | |
| Średnica maks., Zewnętrzne pierścienie osadcze | 25 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Platformy | Kształt B | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | powłoka z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | Powierzchnia czerniona | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 719892 A11 | |
| EAN / GTIN | 4003773079606 | |
| Numer producenta | 49 41 A11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |